Presse UniKlamp UK80

Réf.: UK80
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article UK80
    EAN / GTIN 4008158405346
    Réf. fabricant UK80

    Description

    Description:

    • Puissance de serrage jusqu'à 1 500 N Grandes surfaces de serrage parallèles Pour tous types de serrages Utilisation universelle Léger et maniable Passage des fonctions serrage à écartement par simple réversion du coulisseau Présentation sur carte

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 80 mm
    • Matériau / surface :
      • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé avec des pièces en tôle insérées pour le renforcement
      • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
      • poignée en bois, laque à base d'eau
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Rail : 20x5 mm
    • Envergure : 800 mm
    • Deuxième épandage : 172-920 mm

    Avantage(s):

    Surfaces de serrage parallèles
    • Les grandes surfaces de serrage plates en polyamide renforcé résistant aux chocs et à la rupture sont parfaitement parallèles. Pour le serrage en douceur de différentes formes – autour du rail et sans additifs.
    Rail profilé creux de haute qualité
    • Le rail profilé creux BESSEY de notre propre atelier de dessin est spécialement optimisé pour les pinces. Le profil agit comme un renfort fiable contre les forces de torsion, tandis que le cannelage empêche également le serre-joint de glisser.
    Fusible d'extrémité amovible
    • Le dispositif de sécurité final en polyamide résistant aux chocs est utilisé pour soutenir le serre-joint en parallèle. Il peut être retiré sans outils – en particulier pour une insertion rapide de la partie de base dans la fonction d'épandage.

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Serrer et écarter de grandes surfaces

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée