• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse UniKlamp UK 300/80

Réf.: UK30
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article UK30
EAN / GTIN 4008158027203
Réf. fabricant UK30
Article hors catalogue L80040 47

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 1 500 N
  • Mâchoires parallèles avec surfaces de contact extra-larges
  • Serrage de différentes formes, sur toute la longueur du rail
  • Utilisation universelle
  • Léger et facile à manipuler
  • Pas besoin d'outils pour passer du serrage à l'écartement
  • Sur emballage carton à accrocher

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé avec des pièces en tôle insérées pour le renforcement
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 20x5 mm
  • Envergure : 300 mm
  • Deuxième épandage : 172-415 mm

Avantage(s):

Surfaces de serrage parallèles
  • Les grandes surfaces de serrage plates en polyamide renforcé résistant aux chocs et à la rupture sont parfaitement parallèles. Pour le serrage en douceur de différentes formes – autour du rail et sans additifs.
Rail profilé creux de haute qualité
  • Le rail profilé creux BESSEY de notre propre atelier de dessin est spécialement optimisé pour les pinces. Le profil agit comme un renfort fiable contre les forces de torsion, tandis que le cannelage empêche également le serre-joint de glisser.
Fusible d'extrémité amovible
  • Le dispositif de sécurité final en polyamide résistant aux chocs est utilisé pour soutenir le serre-joint en parallèle. Il peut être retiré sans outils – en particulier pour une insertion rapide de la partie de base dans la fonction d'épandage.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrer et écarter de grandes surfaces

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée