Presse UniKlamp UK100

Réf.: UK100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article UK100
EAN / GTIN 4008158035772
Réf. fabricant UK100
Article hors catalogue L80030 452

Description

Description:

  • Puissance de serrage jusqu'à 1 500 N Grandes surfaces de serrage parallèles Pour tous types de serrages Utilisation universelle Léger et maniable Passage des fonctions serrage à écartement par simple réversion du coulisseau Présentation sur carte

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé avec des pièces en tôle insérées pour le renforcement
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 20x5 mm
  • Envergure : 1000 mm
  • Deuxième épandage : 172-1120 mm

Avantage(s):

Surfaces de serrage parallèles
  • Les grandes surfaces de serrage plates en polyamide renforcé résistant aux chocs et à la rupture sont parfaitement parallèles. Pour le serrage en douceur de différentes formes – autour du rail et sans additifs.
Rail profilé creux de haute qualité
  • Le rail profilé creux BESSEY de notre propre atelier de dessin est spécialement optimisé pour les pinces. Le profil agit comme un renfort fiable contre les forces de torsion, tandis que le cannelage empêche également le serre-joint de glisser.
Fusible d'extrémité amovible
  • Le dispositif de sécurité final en polyamide résistant aux chocs est utilisé pour soutenir le serre-joint en parallèle. Il peut être retiré sans outils – en particulier pour une insertion rapide de la partie de base dans la fonction d'épandage.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrer et écarter de grandes surfaces

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop