Balance à palettes UID 1500K-1DM, Portée 600 kg; 1500 kg, Lecture 200 g; 500 g

Réf.: UID 1500K-1DM
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Pèse-palettes

Identification et classification

Référence article UID 1500K-1DM
Copier
EAN / GTIN 4045761230217
Copier
Réf. fabricant UID 1500K-1DM
Copier
Article hors catalogue L40250 2164
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Pèse-palettes à deux plages, idéale pour peser des charges maximales élevées sans renoncer à une résolution élevée dans la plage de charge basse. Ceci permet de remplacer deux balances par une seule et donc d’économiser de la place et de l’argent
  • Grande mobilité grâce au fonctionnement avec piles de l‘afficheur et de la plate-forme
  • Support de charge: Acier à revêtement de poudre, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67
  • Afficheur: Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65
  • Roulettes et une poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS
  • Grâce aux interfaces telles que RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l‘échange de données entre la balance et l‘ordinateur ou l‘imprimante
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Poids net env. 44 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C