Balance à palettes UIB 600K-1, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: UIB 600K-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Pèse-palettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article UIB 600K-1
    EAN / GTIN 4045761203211
    Réf. fabricant UIB 600K-1

    Description

    Description:

    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
    • Support de charge: Acier à revêtement de poudre, 4 cellules de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67
    • Roulettes et une poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit
    • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 235×115×52 mm
    • Longueur de câble afficheur env. 5 m
    • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 60 h
    • Poids net 55 kg
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires