Pèse-palettes, Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Réf.: UFN 1.5T0.5IPM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article UFN 1.5T0.5IPM
EAN / GTIN 4045761244313
Réf. fabricant UFN 1.5T0.5IPM
Article hors catalogue L40250 2034

Description

Description:

Pèse-palettes avec support de charge en acier inoxydable (IP67) et unité d'évaluation en acier inoxydable (IP65), avec homologation [M] ; plage de pesée max 1500 kg, lecture 0,5 kg, valeur d'étalonnage 0,5 kg.