Balance à palettes UFB 600K200M, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: UFB 600K200M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pèse-palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article UFB 600K200M
EAN / GTIN 4045761194656
Réf. fabricant UFB 600K200M

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Support de charge: Acier à revêtement de poudre, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67, El plato de pesaje se puede desatornillar fácilmente con fines de mantenimiento o reparación (tamaños de plato de pesaje KERN KFU-V20
  • 2 roulettes pour un transport aisé de la balance
  • Pesée avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste le contrôle rapide des marchandises sur palette
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Poids net 55 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires