Poutre de pesée UFA 6T-3, Portée 6000 kg, Lecture 2000 g

Réf.: UFA 6T-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Pèse-palettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article UFA 6T-3
    EAN / GTIN 4045761194618
    Réf. fabricant UFA 6T-3
    Article hors catalogue L40250 777

    Description

    Description:

    • Solution flexible pour les objets à peser grands, volumineux ou longs, grâce à des barres peseuses pouvant être positionnés librement et à un câble de connexion de 5 m ( !) de long entre les barres
    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
    • Barres peseuses: Acier, laqué, 4 cellules de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67, Le fléau de bascule peut être également livré comme composant sans afficheur, pour détails voir KERN KFA-V20
    • Poignées stables pour transporter les barres peseuses
    • Afficheur: détails voir KERN KFB-TM
    • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
    • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
    • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm
    • Longueur de câble afficheur env. 5 m
    • Longueur de câble barres peseuses env. 5 m
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires