• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CORPS COMPRESSEUR MECANIQUE

Réf.: U.89M
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
Référence article U.89M
EAN / GTIN 3148510744674
Réf. fabricant U.89M
Article hors catalogue L60130 6412

Description

Description:

  • Points forts du produit: Structure télescopique en deux étapes commandées par une broche
  • Utilisable avec une clé à chocs électrique ou pneumatique
  • Résistance testée: 100.000 N
  • Équipé d'une goupille de sécurité
  • Peut recevoir les coquilles U.89
  • Course: 235 mm
  • Longueur déployée 540 mm, comprimée 305 mm
  • Ø 70 mm

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 5,0