Extracteur de joint axial

Réf.: U.7-3T
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.7-3T
    EAN / GTIN 3662424146954
    Réf. fabricant U.7-3T

    Description

    Description:

    • Extracteur de rotule pour la dépose et la pose de barres d'accouplement
    • Ce kit d'outils de dépose de barres d'accouplement, fonctionnel et compact, facilite le remplacement des barres d'accouplement sur les voitures ainsi que sur les véhicules utilitaires légers
    • Grâce aux 3 modèles de cages adaptables, cet outil couvre la plupart des formes et tailles de rotule de 28 mm à 45 mm de diamètre
    • Diamètre de la tête: 30 L
    • x L.: 420 x 82 mm

    Caractéristique(s):

    • L[mm]: 420
    • [kg]: 2400