EXTRACTEUR DE ROTULES AXIALES

Réf.: U.7-3545
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.7-3545
    EAN / GTIN 3662424009594
    Réf. fabricant U.7-3545

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Pour le montage et le démontage des rotules de direction axiale, Ø 35 - 45 mm
    • Utilisable avec une clé à douille ou une clé, 27 mm ou carré 1/2″
    • Longueur: 402 mm
    • Diamètre de la tête: 89 mm
    • Garantie: 2 ans

    Caractéristique(s):

    • L[mm]: 402
    • [kg]: 1,8