DECOLLEUR - 25 A 250MM

Réf.: U.53T5
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
    Type de produit Décolleur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.53T5
    EAN / GTIN 3148510703978
    Réf. fabricant U.53T5
    Article hors catalogue L60130 1847

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Pour desserrer les roulements lorsque les bras d'extracteurs ne peuvent pas être appliqués
    • Pour terminer l'extraction, les séparateurs sont utilisés avec les contre-appuis filetés.

    Caractéristique(s):

    • d min - max [mm]: 25 -250
    • d1 [mm]: M22
    • d2 [mm]: M22
    • H [mm]: 316
    • L [mm]: 430
    • Pour: U.53K4 - U.53S4A
    • Utilisation pour: U.53S4A
    • Boulons: U.53T5-02
    • [kg]: 11,200