• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DECOLLEUR - 5 A 60MM

Réf.: U.53T1
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
Type de produit Décolleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.53T1
EAN / GTIN 3148510703930
Réf. fabricant U.53T1
Article hors catalogue L60130 1844

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour desserrer les roulements lorsque les bras d'extracteurs ne peuvent pas être appliqués
  • Pour terminer l'extraction, les séparateurs sont utilisés avec les contre-appuis filetés.

Caractéristique(s):

  • d min - max [mm]: 5 - 60
  • d1 [mm]: M10
  • d2 [mm]: M12
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 140
  • Pour: U.53K1
  • Utilisation pour: -
  • Boulons: U.53T1-02
  • [kg]: 0,600