POTENCE NON TARAUDEE -70-200MM

Réf.: U.53KL2
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
    Type de produit Extracteurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.53KL2
    EAN / GTIN 3148510703633
    Réf. fabricant U.53KL2
    Article hors catalogue L60130 8715

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Avec des extracteurs sans filetage, les pinces d'extraction U.49P5 - U.49P9 avec insert de liaison U.49BR1 peuvent être utilisées pour extraire les paliers de l'intérieur.

    Caractéristique(s):

    • C [mm]: 70 - 200
    • min. C max [mm]: 70 - 200
    • d [mm]: M16
    • d1 [mm]: 11
    • L [mm]: 220
    • L1 [mm]: 280
    • L2 [mm]: 30
    • L3 [mm]: 30
    • T [mm]: 240
    • max. T [mm]: 240
    • 6-Pans [mm]: 11
    • Tige: U.53 R2L
    • Tonnes [t]: 3
    • Boulons: U.53K2-07
    • T [kN]: 30
    • [g]: 840
    • [kg]: 2,400