POTENCE NON TARAUDEE -25-100MM

Réf.: U.53KL0
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
    Type de produit Extracteurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.53KL0
    EAN / GTIN 3148516948403
    Réf. fabricant U.53KL0
    Article hors catalogue L60130 7926

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Avec des extracteurs non filetés, les pinces d'extraction U.49P1 - U.49P4 peuvent être utilisées pour extraire les roulements de l'intérieur.

    Caractéristique(s):

    • C [mm]: 25 - 100
    • min. C max [mm]: 25 - 100
    • d [mm]: M8
    • d1 [mm]: 6
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 155
    • L2 [mm]: 20
    • L3 [mm]: 20
    • T [mm]: 125
    • max. T [mm]: 125
    • 6-Pans [mm]: 6
    • Tige: U.53 KL0-02
    • Tonnes [t]: 1
    • Boulons: U.53KL0-02
    • T [kN]: 10
    • [g]: 405
    • [kg]: 0,400