POTENCE TARAUDEE - 145 A 400MM

Réf.: U.53K4
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.53K4
EAN / GTIN 3148510703671
Réf. fabricant U.53K4
Article hors catalogue L60130 6627

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Les extracteurs à filetage interne sont utilisés en extraction mécanique en complément des séparateurs, des inserts sphériques et des inserts filetés.

Caractéristique(s):

  • min. max. C [mm]: 145 - 400
  • d [mm]: M33
  • d1 [mm]: 25
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 420
  • L2 [mm]: 50
  • L3 [mm]: 50
  • T [mm]: 350
  • max. T [mm]: 350
  • 6-Pans [mm]: 21
  • Barre: U.53 R4LA
  • Tonnes [t]: 5
  • Boulons: U.53S4-07
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 10,700