POTENCE TARAUDEE - 75 A 280MM

Réf.: U.53K3
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
    Type de produit Extracteurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.53K3
    EAN / GTIN 3148510703664
    Réf. fabricant U.53K3
    Article hors catalogue L60130 1848

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Les extracteurs à filetage interne sont utilisés en extraction mécanique en complément des séparateurs, des inserts sphériques et des inserts filetés.

    Caractéristique(s):

    • min. max. C [mm]: 75 - 280
    • d [mm]: M27
    • d1 [mm]: 21
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 340
    • L2 [mm]: 45
    • L3 [mm]: 35
    • T [mm]: 300
    • max. T [mm]: 300
    • 6-Pans [mm]: 16
    • Tige: U.53 R3L
    • Tonnes [t]: 4
    • Boulons: U.53S3-07
    • T [kN]: 40
    • [kg]: 5,300