• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

POTENCE TARAUDEE - 40 A 110MM

Réf.: U.53K1
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
Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.53K1
EAN / GTIN 3148510703640
Réf. fabricant U.53K1
Article hors catalogue L60130 1112

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Les extracteurs à filetage interne sont utilisés en extraction mécanique en complément des séparateurs, des inserts sphériques et des inserts filetés.

Caractéristique(s):

  • min. max. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6-Pans [mm]: 11
  • Tige: U.53 R1L
  • Tonnes [t]: 3
  • Boulons: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0,900