COMPO DECOL.U.53T2- POT.U.53K2

Réf.: U.53J2
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
    Type de produit Extracteur a 2 griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.53J2
    EAN / GTIN 3148515226618
    Réf. fabricant U.53J2
    Article hors catalogue L60130 3922

    Description

    Description:

    • Assortiment ″Démontage″ - Adaptateur, contre-appui, inserts filetés, dispositif de séparation, pour Ø max. 110 mm, coffret plastique, 12 pces.

    Caractéristique(s):

    • Poids en kilogrammes: 7,3

    Livraison:

    • Dispositif de séparation U.53T2: plage de serrage 15 - 110 mm
    • Contre-support U.53K2: plage de serrage 70 - 200 mm
    • Max. Profondeur de serrage 240 mm
    • 4 paires d'inserts U.53E avec filetage M8 - M10 - M12 - M14
    • 2 adaptateurs U.53H2
    • Livraison en coffret plastique BP.109 avec insert plastique PL.297A