• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COMPO DECOL.U.53TI- POT.U.53K1

Réf.: U.53J1
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.53J1
EAN / GTIN 3148515226601
Réf. fabricant U.53J1
Article hors catalogue L60130 6963

Description

Description:

  • Assortiment ″Extraction″ - Adaptateur, contre-appui, inserts filetés, dispositif de séparation, pour Ø max. 60 mm, coffret plastique, 12 pces.

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 3,4

Livraison:

  • Dispositif de tronçonnage U.53T1: plage de serrage 5 - 60 mm
  • Contre-support U.53K1: plage de serrage 40 - 110 mm
  • Max. Profondeur de serrage 180 mm
  • 4 paires d'inserts U.53E avec filetage M4 - M5 - M6 - M8
  • 2 adaptateurs U.53H1
  • Livraison en coffret plastique BP.112 avec insert plastique PL.296A