ADAPT.EMBOUT FILETE -DIAM.1/2

Réf.: U.53H3
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.53H3
    EAN / GTIN 3148510703718
    Réf. fabricant U.53H3
    Article hors catalogue L60130 1357

    Description

    Description:

    • Adaptateur pour inserts filetés 1/2-20UNF

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 1/2″ - 20 UNF
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0,120