• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE PRISE INT.DIAM.30 A 38MM

Réf.: U.49P7
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.49P7
EAN / GTIN 3148516947789
Réf. fabricant U.49P7
Article hors catalogue L60130 1384

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Grande résistance aux chocs et aux opérations de serrage/desserrage
  • Lames multiples flexibles et résistantes à la déformation
  • Facile à utiliser

Caractéristique(s):

  • d min. [mm]: 30
  • d max. [mm]: 38
  • d min - max. [mm]: 30,0 - 38,0
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 22
  • max. L [mm]: 158
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,545