PINCE PRISE INT.DIAM.10 A 13MM

Réf.: U.49P3
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.49P3
    EAN / GTIN 3148516947352
    Réf. fabricant U.49P3
    Article hors catalogue L60130 5354

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Grande résistance aux chocs et aux opérations de serrage/desserrage
    • Lames multiples flexibles et résistantes à la déformation
    • Facile à utiliser

    Caractéristique(s):

    • d min. [mm]: 10,5
    • d max. [mm]: 13
    • d min - max. [mm]: 10,5 - 13,0
    • d1 [mm]: M8
    • d2 [mm]: 12
    • max. L [mm]: 88
    • L [mm]: 88
    • [kg]: 0,045