MASSE A INERTIE - MASSE 200G

Réf.: U.49L
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
    Type de produit Extracteur à inertie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.49L
    EAN / GTIN 3148510702285
    Réf. fabricant U.49L
    Article hors catalogue L60130 2352

    Description

    Description:

    • Épaisseurs de produit: Convient aux pinces d'extraction à petite plage de serrage U.49P1 à U.49P4
    • Pour l'extraction de roulements à billes de Ø intérieur 6,5 - 18 mm

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1,25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0,500