• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXTR.2 GRIF.LARG COURT 10-55MM

Réf.: U.35P
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.35P
EAN / GTIN 3148510684505
Réf. fabricant U.35P
Article hors catalogue L60130 2279

Description

Description:

  • Points forts du produit: Sécurité: La configuration ″bras d'extraction dé-croisés″ double la plage de serrage, mais la configuration ″bras d'extraction croisés″ doit être privilégiée
  • Aide à l'extraction adaptée: marteau coulissant U.306M pour U.35 et U.35L

Caractéristique(s):

  • C mini - maxi [mm]: 10 - 55
  • L [mm]: 133
  • L x L x H [mm]: 65 x 110 x 140
  • T maxi [mm]: 75
  • 6-Pans [mm]: 13
  • Bras d'extraction: U.35 D (x 2)
  • Tonnes [t]: 1
  • Vis: U.35P01
  • Vis [mm]: 13
  • T [kN]: 10
  • [kg]: 0,400