EXTR.2 GRIF.LARG LONG -15-75MM

Réf.: U.35L
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
    Type de produit Extracteurs de roulements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.35L
    EAN / GTIN 3148510684000
    Réf. fabricant U.35L
    Article hors catalogue L60130 396

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Sécurité: La configuration ″bras d'extraction dé-croisés″ double la plage de serrage, mais la configuration ″bras d'extraction croisés″ doit être privilégiée
    • Aide à l'extraction adaptée: marteau coulissant U.306M pour U.35 et U.35L

    Caractéristique(s):

    • Mini-maxi C [mm]: 15 - 75
    • L [mm]: 180
    • L x l x H [mm]: 90 x 188 x 225
    • maxi P [mm]: 130
    • 6-Pans [mm]: 17
    • Bras d'extraction: U.35 B (x 2)
    • Tonnes [t]: 3
    • Vis: U.35SE1 + U.35SE3
    • Vis [mm]: 17
    • T [kN]: 30
    • [kg]: 1,200