• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXTR.2 GRIF.LARGES - 15-75MM

Réf.: U.35
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.35
EAN / GTIN 3148510683003
Réf. fabricant U.35
Article hors catalogue L60130 3766

Description

Description:

  • Points forts du produit: Sécurité: La configuration ″bras d'extraction dé-croisés″ double la plage de serrage, mais la configuration ″bras d'extraction croisés″ doit être privilégiée
  • Aide à l'extraction adaptée: marteau coulissant U.306M pour U.35 et U.35L

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 15 - 75
  • L [mm]: 180
  • L x l x H [mm]: 68 x 160 x 183
  • maxi P [mm]: 90
  • 6-Pans [mm]: 17
  • Bras d'extraction: U.35 C (x 2)
  • Tonnes [t]: 4
  • Vis: U.35SE1
  • Vis [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1,000