EXTR.2 GRIF.LARGES - 40-180MM

Réf.: U.34
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
    Type de produit Extracteurs de roulements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.34
    EAN / GTIN 3148510682006
    Réf. fabricant U.34
    Article hors catalogue L60130 2023

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Sécurité: la configuration ″bras d'extraction dé-croisés″ double la plage de serrage, mais la configuration ″bras d'extraction croisés″ doit être privilégiée
    • Aide à l'extraction adaptée: marteau à glissière U.2

    Caractéristique(s):

    • C mini - maxi [mm]: 40 - 180
    • L x l x H [mm]: 215 x 315 x 370
    • T maxi [mm]: 245
    • 6-Pans [mm]: 24
    • Bras d'extraction: U.34 G (x2)
    • Tonnes [t]: 7
    • Vis: U.20B1
    • Vis [mm]: 24
    • T [kN]: 70
    • [kg]: 4,400