EXTR.2 GRIF.COULIS.- 20-200MM

Réf.: U.32T6-20
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.32T6-20
    EAN / GTIN 3148510680613
    Réf. fabricant U.32T6-20
    Article hors catalogue L60130 2436

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Polyvalence: transformation possible en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
    • Sécurité: molette de blocage des bras d'extraction

    Caractéristique(s):

    • A min. - max. [mm]: 20 - 200
    • A1 min. - max. [mm]: 130 - 290
    • B min. - max. [mm]: 130 - 290
    • L x l x H [mm]: 277 x 215 x 255
    • max. T [mm]: 150
    • 6-Pans [mm]: 24
    • Extracteur [mm]: 32
    • Tonnes [t]: 6
    • Vis: U.32 T6-1
    • Vis [mm]: 24
    • T [kN]: 60
    • [kg]: 3,200