EXTR.2 GRIF.COULIS.- 20-160MM

Réf.: U.32T6-16
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.32T6-16
EAN / GTIN 3148510680606
Réf. fabricant U.32T6-16
Article hors catalogue L60130 3177

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: transformation possible en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Sécurité: molette de blocage des bras d'extraction

Caractéristique(s):

  • A min. - max. [mm]: 20 - 160
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 250
  • B min. - max. [mm]: 130 - 250
  • L x l x H [mm]: 230 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • 6-Pans [mm]: 24
  • Extracteur [mm]: 32
  • Tonnes [t]: 6
  • Vis: U.32 T6-1
  • Vis [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 2,900

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop