• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXTR.U.306 PRISE INT.-23-130MM

Réf.: U.306A130N
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.306A130N
EAN / GTIN 3148510751863
Réf. fabricant U.306A130N
Article hors catalogue L60130 1047

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: montage avec 2 ou 3 bras d'extraction
  • transformation possible en extracteur extérieur:avec bras d'extraction U.306G1, broche U.306-4
  • avec bras d'extraction U.306G10, broche U.306-2
  • avec bras d'extraction U.306G15, broche U.306-3
  • livré avec rallonge
  • Extracteur à bras d'extraction auto-serrant par ressort de rappel
  • L'extracteur reste en place sur le palier même s'il n'est pas serré
  • Blocage des bras d'extraction sur le palier par une molette, l'extracteur ne peut pas glisser du palier
  • Tige avec tête de sécurité: une goupille se cisaille si le couple de serrage admissible est dépassé
  • Livré avec 2 goupilles de rechange
  • Aides à l'extraction correspondantes:Marteau à glissière U.306 M
  • Montage direct
  • Dispositif d'extraction U.40
  • Montage avec bague et écrou U.306A1, à commander séparément /

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 23 - 130
  • L x l x H [mm]: 130 x 225 x 250
  • maxi T [mm]: 140
  • 6-Pans [mm]: 18
  • Bras d'extraction: U.306 G2
  • Tonnes [t]: 3
  • Vis: U.306-4
  • Vis [mm]: 18
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1,300