• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXTRACT.3 GRIFF.FINE-CAP.200MM

Réf.: U.302-200
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.302-200
EAN / GTIN 3148516946980
Réf. fabricant U.302-200
Article hors catalogue L60130 6333

Description

Description:

  • Points forts du produit: Confort: Extracteur avec bras d'extraction à serrage automatique grâce à un ressort de rappel
  • L'extracteur reste en place sur le palier même lorsqu'il n'est pas serré
  • Aides à l'extraction adaptées: Masse coulissante U.49AM

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 25 - 200
  • L x l x H [mm]: 105 x 270 x 300
  • maxi T [mm]: 200
  • 6-Pans [mm]: 13
  • Bras d'extraction: -
  • Tonnes [t]: 2,4
  • Boulons: U.301-04-200
  • Vis [mm]: 13
  • T [kN]: 24
  • [kg]: 1,600