• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de liaison pour extracteur U.301-200, U.302-200 , filetage intérieur 1/2″ - 20UNF , filetage extérieur M16 x 2,00 mm

Réf.: U.301E2
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
Référence article U.301E2
EAN / GTIN 3148516967220
Réf. fabricant U.301E2
Article hors catalogue L60130 9221

Description

Description:

  • Insert pour extracteur U.301-200, U.302-200
  • Filetage intérieur: 1/2″ - 20UNF
  • Filetage extérieur: M16 x 2,00
  • Blocage des bras d'extraction en position d'extraction

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 300
  • [kg]: 0,300