• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VIS HYDRAULIQUE M 22

Réf.: U.3
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
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.3
EAN / GTIN 3148510656946
Réf. fabricant U.3
Article hors catalogue L60130 8054

Description

Description:

  • Forces du produit: Force de pression: 100 kN
  • Longueur de la tige: 300 mm
  • Course de l'insert de pression: 14 mm
  • Filetage M22 x 2,0, compatible avec l'extracteur U.310

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2,0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • [kg]: 4,500