• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1 GRIFFE LONGUE POUR U.27AS3

Réf.: U.27D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.27D
EAN / GTIN 3148510671802
Réf. fabricant U.27D
Article hors catalogue L60130 8869

Description

Description:

  • Points forts du produit: Lorsque ce bras d'extraction est monté sur l'extracteur U.27AS3, la profondeur de serrage passe de 360 à 480 mm
  • peut être commandé par jeu de 3
  • Bras d'extraction livré sans axe
  • Jeu d'axes à commander séparément: U.27SE2

Caractéristique(s):

  • min. - max. C [mm]: 40 - 460
  • max. T [mm]: 480
  • [kg]: 1,500

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier