EXTR.3 GRIF.GDE CAP.-30-460MM

Réf.: U.27AS3
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.27AS3
    EAN / GTIN 3148510671208
    Réf. fabricant U.27AS3
    Article hors catalogue L60130 5641

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Polyvalence: montage avec 2 ou 3 bras d'extraction
    • Ce modèle peut être équipé des bras d'extraction longs U.27D
    • à commander par jeu de 3
    • et des bras de rallonge U.27B
    • à commander par jeu de 3 /.

    Caractéristique(s):

    • C mini - maxi [mm]: 30 - 460
    • L x l x H [mm]: 280 x 450 x 555
    • T [mm]: 360
    • T maxi [mm]: 360
    • Bielle: U.27 BS
    • Bras d'extraction: U.27S
    • Tonnes [t]: 6
    • Boulons: U.27-6
    • Boulons [mm]: 35
    • T [kN]: 60
    • [kg]: 16,500