• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

POTENCE TARAUDEE - 25 A 95MM

Réf.: U.23K1A
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
Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.23K1A
EAN / GTIN 3148510668628
Réf. fabricant U.23K1A
Article hors catalogue L60130 7913

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Les extracteurs à filetage interne sont utilisés en extraction mécanique en complément des séparateurs, des inserts sphériques et des inserts filetés.

Caractéristique(s):

  • min. max. C [mm]: 25 - 95
  • d [mm]: M10
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 105
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 100
  • max. T [mm]: 100
  • 6-Pans [mm]: 8
  • Tige: U.23 K1A-03
  • Tonnes [t]: 1
  • Boulons: U.23K1A-02
  • T [kN]: 10
  • [kg]: 0,400