JEU 2 EMBOUTS U.23 DIAM.28,0MM

Réf.: U.23D28
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
    Type de produit Extracteurs de roulements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.23D28
    EAN / GTIN 3148510668482
    Réf. fabricant U.23D28
    Article hors catalogue L60130 11590

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Outil équipé d'une puce RFID pour le retrouver dans l'atelier
    • La puce intégrée par Facom vous garantit un repérage facile et une résistance maximale, sans perte de l'ergonomie de l'outil
    • L'identification par ondes radio nécessite un équipement de rangement adapté
    • Utilisation avec les cliquets réversibles et carrés d'entraînement 3/8″ et 1/2″.

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 28,0
    • N°: 11
    • avec filetage intérieur: M16
    • T [kN]: 525
    • [g]: 525
    • [kg]: 0,525