JEU 2 EMBOUTS U.23 DIAM.25,0MM

Réf.: U.23D25
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.23D25
EAN / GTIN 3148510668451
Réf. fabricant U.23D25
Article hors catalogue L60130 11569

Description

Description:

  • Points forts du produit: Outil équipé d'une puce RFID pour le retrouver dans l'atelier
  • La puce intégrée par Facom vous garantit un repérage facile et une résistance maximale, sans perte de l'ergonomie de l'outil
  • L'identification par ondes radio nécessite un équipement de rangement adapté
  • Utilisation avec les cliquets réversibles et carrés d'entraînement 3/8″ et 1/2″.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25,0
  • N°: 10
  • avec filetage intérieur: M16
  • T [kN]: 490
  • [g]: 487
  • [kg]: 0,490

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop