EXTR 2 GRIF COULIS 100-325 MM

Réf.: U.232-340
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.232-340
EAN / GTIN 3148517712270
Réf. fabricant U.232-340
Article hors catalogue L60130 2576
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: possibilité de transformation en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Bras d'extraction avec protection contre les chutes
  • Sous pression, les bras d'extraction se décalent et ne peuvent pas glisser.

Caractéristique(s):

  • A min. - max. [mm]: 100 - 325
  • A1 min. - max. [mm]: 148 - 346
  • B min. - max. [mm]: 148 - 346
  • L x l x h [mm]: 449 x 303 x 345
  • max. P [mm]: 190
  • 6 pans [mm]: 36
  • Arracheur [mm]: 36
  • Bras d'extraction: U.232 G4
  • Tonnes [t]: 5,0
  • Vis: U.53S3-07
  • Vis [mm]: 32
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 8,200