• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXTR 2 GRIF COULIS 100-255 MM

Réf.: U.232-270
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.232-270
EAN / GTIN 3148517712195
Réf. fabricant U.232-270
Article hors catalogue L60130 2575

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: possibilité de transformation en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Bras d'extraction avec protection contre les chutes
  • Sous pression, les bras d'extraction se décalent et ne peuvent pas glisser.

Caractéristique(s):

  • A mini - maxi [mm]: 100 - 255
  • A1 mini - maxi [mm]: 148 - 276
  • B mini - maxi [mm]: 148 - 276
  • L x l x h [mm]: 379 x 303 x 345
  • maxi P [mm]: 190
  • 6 pans [mm]: 36
  • Arracheur [mm]: 36
  • Bras d'extraction: U.232 G4
  • Tonnes [t]: 5,0
  • Vis: U.53S3-07
  • Vis [mm]: 32
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 7,500