• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXTR 2 GRIF COULIS 86-153 MM

Réf.: U.232-160
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.232-160
EAN / GTIN 3148517711983
Réf. fabricant U.232-160
Article hors catalogue L60130 6889

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: possibilité de transformation en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Bras d'extraction avec protection contre les chutes
  • Sous pression, les bras d'extraction se décalent et ne peuvent pas glisser.

Caractéristique(s):

  • A min - max [mm]: 86 - 153
  • A1 min - max [mm]: 127 - 171
  • B min - max [mm]: 127 - 171
  • L x l x h [mm]: 247 x 233 x 283
  • max P [mm]: 145
  • 6 pans [mm]: 27
  • Arracheur [mm]: 27
  • Bras d'extraction: U.232 G3
  • Tonnes [t]: 4,0
  • Vis: U.53S2A07
  • Vis [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 2,800