• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Haute-Visibilité Séville Orange/Navy M R

Réf.: TX71ONRM
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
Référence article TX71ONRM
EAN / GTIN 5036108260362
Réf. fabricant TX71ONRM

Description

Description:

Le TX71 est solide, un design durable et élégant avec une ceinture élastiquée souple. Fabriqué à partir de tissu Kingsmill polycoton de qualité, les caractéristiques comprennent une double poche règle, une poche arrière à rabat et des coutures doublées pour une plus grande résistance.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • L'ensemble S478 + TX71 est certifié EN ISO 20471 classe 3
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Poche Arrière
  • Double poche mètre
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages