• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon HV Lyon Orange/Navy 4XL R

Réf.: TX51ONR4XL
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
Référence article TX51ONR4XL
EAN / GTIN 5036108203192
Réf. fabricant TX51ONR4XL

Description

Description:

Pantalons stylé et agréable à porter. Les couleurs contrastées modernes sont combinées avec des fonctionnalités utiles telles que des poches pour smartphone et stylos, des poches genoux et des ourlets réglables par bandes auto-agrippantes.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Deux poches arrière
  • Double poche mètre
  • Poche téléphone
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages