• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson Portwest Texo Contrast Matelassé Navy M R

Réf.: TX18NARM
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
Référence article TX18NARM
EAN / GTIN 5036108194315
Réf. fabricant TX18NARM

Description

Description:

Cette veste a une doublure chaude matelassée, idéale pour les conditions et le climat froid. Des poches multiples fournissent une bonne sécurité lorsque l'on travaille à l'extérieur. Autres fonctions pratiques incluant un élastique à la taille et des fermetures bandes auto-aggrippantess en bas de jambes.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • tissu pré rétréci
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Poche sur manche
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Poche téléphone
  • Nombreuses poches très utiles
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;