• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Portwest Texo Contrast Black S R

Réf.: TX15BKRS
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
Référence article TX15BKRS
EAN / GTIN 5036108189755
Réf. fabricant TX15BKRS

Description

Description:

Cette combinaison élégante offre un confort et une protection totale. Les caractéristiques gagnantes comprennent des poches pour les genouillères, des crochets et des boucles pour l'ajustement des poignets et des ourlets, ainsi que de multiples poches.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • 14 poches pour plus de rangement
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • tissu pré rétréci
  • Porte-badge amovible
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Larges poches
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • balayé de tous les points de stress

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;