• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bermuda Portwest Texo Contrast Navy XS R

Réf.: TX14NARXS
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
Référence article TX14NARXS
EAN / GTIN 5036108244140
Réf. fabricant TX14NARXS

Description

Description:

Les mêmes caractéristiques que le pantalon TX11 en version bermuda.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • tissu pré rétréci
  • Deux poches arrière
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • poche cuisse accessible
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • balayé de tous les points de stress
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;