• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cotte à bretelles Portwest Texo Contrast Black M R

Réf.: TX12BKRM
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
Référence article TX12BKRM
EAN / GTIN 5036108169573
Réf. fabricant TX12BKRM

Description

Description:

Le tissu Portwest Texo, riche en coton, crée un vêtement très confortable et pratique. Ce dossard et cette orthèse offrent une protection complète du bas du corps et des jambes. Les caractéristiques comprennent une poche cachée sur la bavette, des poches pour genouillères et des poches sur les cuisses. Un crochet et une boucle à l'extrémité de la jambe garantissent un bon maintien.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • tissu pré rétréci
  • 10 poches pour plus de rangement
  • balayé de tous les points de stress
  • 2 poches arrières
  • Poche téléphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Disponible en Regular ou Tall
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;