Rallonge TW28X

Réf.: TW28X
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article TW28X
EAN / GTIN 4008158036939
Réf. fabricant TW28X
Article hors catalogue L80030 459

Description

Description:

  • Accessoire pour adaptateur BESSEY à serrage rapide TWA-STC,TWVAD et TW28AV
  • Rondeur escamotable en continu dans la table par bague de réglage

Caractéristique(s):

  • Boulons : Ø28 mm
  • Matériau / surface :
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Convient pour: TW28A-STC / TW28VAD / TWVAD / TW28AV
  • Voyage : 15-300 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté