Élément de serrage avec bras de préhension TW28GRS 300/120

Réf.: TW28GRS30-12
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TW28GRS30-12
EAN / GTIN 4008158036830
Réf. fabricant TW28GRS30-12
Article hors catalogue L80030 237

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
  • La broche est située à l'extérieur pour un accès libre à la zone de travail et une protection contre les projections de soudure
  • Plaque de pression spéciale, robuste, à rainures en V, idéale même pour le serrage de pièces rondes ou carrées
  • Pivotable et réglable en hauteur en continu
  • Particulièrement adapté au serrage dans les espaces les plus restreints, dans les ouvertures étroites ainsi que pour les courtes saillies

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Boulons : Ø28 mm
  • Matériau / surface :
    • Rail et support coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 28x11 mm
  • Envergure : 300 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Souder en sécurité avec les spécialistes des outils de serrage

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression (sauf pour la version à levier)
    • Nettoyer et huiler régulièrement le cliquet de verrouillage (uniquement pour la version à levier)